{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 9 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 844 B | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | k10 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 30-40 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 19 mm | |
Lunghezza complessiva L | 69 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 191500 9 | |
EAN / GTIN | 4045197102898 | |
Codice del produttore | 191500 9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa a codolo cilindrico HSS-Co8 9 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
185 pezzi in magazzino
17,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
182 pezzi in magazzino
19,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
201 pezzi in magazzino
23,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino
31,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
254 pezzi in magazzino
25,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
51,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | giallo | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Numero denti Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
⌀ Codolo Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |