• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Calibro a quadrante, estremità piatta, versione ISO, cuscinetto a vite, 0,5 mm, 0,002 mm

Codice art.: 1913AB-10
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
Codice articolo 1913AB-10
EAN / GTIN 4946368841144
Codice del produttore 1913AB-10
Numero-L L40010 13793

Descrizione

Descrizione:

Versione compatta con diametro extra ridotto - Metrica. Si tratta di un comparatore compatto con anello esterno di ø 31 / 36 mm, che offre i seguenti vantaggi: Ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0,5 mm
Laurea: 0,002
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello