{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 7,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 844 B | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,013 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 191200 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100764 | |
Codice del produttore | 191200 7,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa a codolo cilindrico HSS-Co8 7,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
208 pezzi in magazzino
19,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
10,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
101 pezzi in magazzino
17,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 66 | 42 | 66 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Lunghezza taglienti Lc | 16 | 10 | 16 |
Angolo dell’elica | 30 | 30 | 30-40 |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | e8 | k10 |
Modello | N | N | N |
⌀ Codolo Ds | 10 | 8 | 10 |