{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero di taglienti attivi Z (su tutti i lati) | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per cave |
Codice articolo | 191080 3 | |
EAN / GTIN | 4045197100023 | |
Codice del produttore | 191080 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per cave 3 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
339 pezzi in magazzino
17,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
387 pezzi in magazzino
9,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
333 pezzi in magazzino
16,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza |
Norma | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D |
⌀ Tagliente DC | 3 | 3 | 3 |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angolo dell’elica | 30 | 30 | 30 |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | e8 | e8 |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |