• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Il binario di uscita può essere spinto dentro per scale singole da 73 mm di stile Attacco angolato a sinistra

Codice art.: 19103
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 19103
EAN / GTIN 4031405191037
Codice del produttore 019103

Descrizione

Descrizione:

  • Per l'uscita e l'ingresso sicuri delle scale
  • Lunghezza utile circa 1,0 m.
  • Le scale scorrevoli / le scale a fune possono essere inserite completamente
  • In alluminio

Proprietà:

  • Larghezza: 40 mm
  • Lunghezza: 1350 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Tipo di prodotto: Montaggio obliquo a sinistra

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello