Pantal. Imbian+inserti stretch C156

Codice art.: 191010001099C156
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
Colore weiß / schwarz
Taglia DE 156
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 191010001099C156
EAN / GTIN 7330509622421
Codice del produttore 191010001099C156

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% cotone, twill, 240gm²

Tasche
Tasche posteriori
Tasca sulle gambe appositamente progettata per coltello da stucco e pennello, tasche sulle gambe con soffietto, cerniera, tasca portapenne e portacoltelli
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasca interna per il telefono
Tasche interne
Tasche per chiodi - con portautensili adatti agli strumenti di verniciatura
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Pannello elastico nel cavallo, schiena, ginocchio e polpaccio
Dettagli
Porta cerniera in plastica
Anello a D in vita
Rinforzo
Rinforzo in CORDURA® su tasche porta chiodi, tasca porta righello e ginocchia

Descrizione:

  • Pantaloni da pittore moderni e confortevoli con tasche per attrezzi, tasche esterne per le ginocchia e zone elasticizzate su cavallo, ginocchio, sedile e polpaccio per una maggiore flessibilità e comfort
  • Il tessuto ha eccellenti proprietà di assorbimento grazie all'alta percentuale di cotone
  • I pantaloni sono dotati di molte tasche funzionali e di una tasca per attrezzi da pittore appositamente progettata e rinforzata
  • La tasca per attrezzi da pittore e le tasche per le unghie sono rinforzate con tessuto CORDURA® e le ginocchia con CORDURA® elasticizzato per un maggiore comfort

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello