• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Distanziatore a muro per scale a pioli

Codice art.: 19100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Materiale di fissaggio per scala per scaffali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 19100
EAN / GTIN 4031405191006
Codice del produttore 019100
Numero-L L90110 237

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per scale a scala
  • Con vassoio porta attrezzi
  • Max. Distanza parete 680 mm, min Distanza parete 500 mm, regolabile ogni 30 mm

Proprietà:

  • Larghezza: 635 mm
  • Lunghezza: 880 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello