• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cassetta portautensili in resina sintetica ∙ 470 mm x 250 mm x 215 mm

Codice art.: 190L-2
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 190L-2
EAN / GTIN 4000896150533
Codice del produttore 190L-2
Numero-L L60150 51

Descrizione

Descrizione:

  • Con 2 vaschette portaminuteria estraibili

Spazio di lavoro mobile
  • Per professionisti e hobbisti esigenti
  • Esecuzione particolarmente robusta
  • Massimo volume e spazio di stivaggio nonostante le dimensioni compatte
  • Sicurezza di trasporto mediante resistente impugnatura in alluminio
  • Stabile chiusura a scatto in alluminio
  • Due alloggiamenti estraibili
  • In plastica, HAZET blu/nero
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 470 mm x 250 mm x 215 mm
  • Peso netto (kg): 2.41 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello