L-Boxx ∙ 445 mm x 358 mm x 152 mm
Dettagli prodotto
Dati tecnici
Tipo di prodotto | Sistema di trasporto per utensili |
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 190L-136/83 | |
EAN / GTIN | 4000896243303 | |
Codice del produttore | 190L-136/83 | |
Numero-L | L60140 5528 |
Descrizione
Descrizione:
Custodia e trasporto di utensili di alta qualità
- Grazie al sistema a scatto brevettato, L-Boxx si collega in modo facile e affidabile con altre L-Boxx
- Dimensioni interne (lung. x larg. x alt.): 378 x 310 x 101 mm
- Volume: 13,3 l
- Estremamente robusto grazie alla plastica ABS resistente agli urti e ai colpi
- Capacità di carico del coperchio: fino a 100 kg
- Capacità di carico delle maniglie (contenuto di carico): 25 kg
- Maniglie di trasporto ergonomiche sulla parte frontale e su quelle laterali
- Con campi di scrittura
- Resistente allo sporco e facile da pulire
- Apertura chiave: ∙ 0,5 x 2,8 ∙ 1,5 – 19 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
- Dimensioni / Lunghezza: 445 mm x 358 mm x 152 mm
- Numero utensili: 83
Fornitura:
L-Boxx 136 190L-136
Chiave a forchetta semplice ∙ regolabile 279-6
Chiave a forchetta doppia 450N-8X9 ∙ 450N-10X13 ∙ 450N-17X19
Impugnatura portainserti giravite (Bits) 810SPC-6.3
Giravite cercafase 839-1
Serie di pinze 1859SPC/3
LED Pen Light 1979-11
Miniarchetti per seghette da metallo 1981
Martello per meccanica BluGuard 2140-30
Flessometro 2154N-5
Coltello universale 2157
Serie di inserti (Bits) giravite SmartCase 2200SC-1
Impugnatura portainserti giravite (Bits) 810BHK
Adattatore 2239N-6 2304N
Giravite ad angolo 2100-015 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06
Bit 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-10 2208NSLG-8 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2215NSLG-PH1 2215NSLG-PH2 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2216NSLG-PZ1 2216NSLG-PZ2 2204N-2 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204NSLG-3 2204NSLG-4 2204NSLG-5 2204NSLG-6 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223NSLG-T20 2223NSLG-T25 2223NSLG-T30 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H 2223N-T40H