Cassetta portautensili in metallo ∙ con assortimento ∙ 575 mm x 210 mm x 245 mm

Codice art.: 190/80
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
    Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 190/80
    EAN / GTIN 4000896048922
    Codice del produttore 190/80
    Numero-L L60150 15

    Descrizione

    Descrizione:

    • Cassetta portautensili 190L completa di assortimento e lucchetto
    • 1 cassetto inferiore spazioso, 4 cassetti laterali estraibili
    • Chiudibile con lucchetto (incluso)
    • Esecuzione stabile dal design nero-blu
    • Verniciata a fuoco colore HAZET blu/nero
    • Apertura chiave: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 41 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2
    • Dimensioni / Lunghezza: 575 mm x 210 mm x 245 mm
    • Peso netto (kg): 21.1 kg
    • Numero utensili: 80

    Fornitura:

    Cassetta portautensili in metallo ∙ vuota 190L
    Chiave a forchetta doppia 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22 ∙ 450N-24X27 ∙ 450N-30X32
    Chiave a doppio anello 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-21X22 ∙ 630-24X27 ∙ 630-30X32 ∙ 630-36X41
    Leva per gomme e leva di montaggio 650-20
    Scalpello a tagliente diritto 730-3 ∙ 730-6
    Scalpello a croce 740-3
    Punzoni 745A-2 ∙ 745A-4
    Punteruoli 746-2
    Pinza universale 760N-1 ∙ 760N-2
    Giravite Trinamic 803-25 ∙ 803-30 ∙ 803-35 ∙ 803-40 ∙ 803-55 ∙ 803-80
    Giravite Trinamic 803-PH1 ∙ 803-PH2 ∙ 803-PH3
    Giravite Trinamic 803-PZ1 ∙ 803-PZ2
    Raschietto piatto 824
    Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
    Manico a T 915
    Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
    Prolunga 917-5
    Prolunga 918-10
    Snodo universale 920
    Inserto chiave a bussola per giraviti 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-8 ∙ 986-10
    Tronchese con tagliente laterale ad impulso 1802M-22
    Pinza a becchi mezzotondi 1841MA-33
    Martello morbido in resina sintetica ∙ antirimbalzo 1952-35

    Serie di giraviti ad angolo 2100/6H
    Giravite ad angolo 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06 2100-08 2100-10

    Martello per meccanica BluGuard 2140-50

    Flessometro 2154N-3

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello