• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Calibro a quadrante, cappuccio terminale con occhiello, versione ISO a un giro, cuscinetto a vite, protetto dagli urti, 0,1 mm, 0,001 mm

Codice art.: 1900A-10
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
Codice articolo 1900A-10
EAN / GTIN 4946368841397
Codice del produttore 1900A-10
Numero-L L40010 14541

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di un comparatore metrico compatto che offre i seguenti vantaggi: Ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato. Gli indicatori a quadrante con rotazione di una sola mano eliminano gli errori di lettura.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0,1 mm (corsa dello stantuffo: 2 mm)
Laurea: 0,001
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello