SLS FRONT CUTTING PLIER 200MM

Codice art.: 190.20CPESLS
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
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 190.20CPESLS
    EAN / GTIN 3662424028359
    Codice del produttore 190.20CPESLS
    Numero-L L60130 8679

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
    • Il dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio aggraffato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
    • Bordi di taglio progettati per un taglio dolce di tutti i tipi di filo: Filo di pianoforte, fili duri e morbidi
    • max. 200 kg/mm²
    • Grande trasmissione della leva e asse disassato per uno sforzo minimo durante il taglio
    • Acciaio al cromo-molibdeno-vanadio per una lunga durata
    • Alta durezza dei taglienti: 61/63 HRc
    • Coperchi ergonomici in materiale molto resistente ai prodotti chimici
    • Molla di compressione dell'apertura rimovibile, può anche essere reinserita se necessario
    • Cromata.

    Proprietà:

    • B [mm]: 31
    • C [mm]: 7,5
    • d max. [mm]: 2.0
    • E [mm]: 13.5
    • H [mm]: 29
    • L [mm]: 200
    • [g]: 365

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello