114 AX 160 PINZA A BECCHI TONDI

Codice art.: 189A.17CPE
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
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 189A.17CPE
    EAN / GTIN 3662424087394
    Codice del produttore 189A.17CPE
    Numero-L L60130 8887

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per realizzare occhielli, archi o anelli
    • Ganasce finemente seghettate all'interno per una presa più forte
    • Diametro delle ganasce all'estremità: 2 mm
    • Speciale lega di acciaio al carbonio resistente
    • Coperchi ergonomici in bi-materiale resistente agli agenti chimici con: - molla di ritorno - anello di ritegno (l'anello di ritegno aumenta la lunghezza nominale di 10 mm)
    • Design: cromato, resistente alla corrosione

    Proprietà:

    • C [mm]: 41
    • D [mm]: 2
    • E [mm]: 4.0
    • E1 [mm]: 18
    • E2 [mm]: 9
    • L [mm]: 170
    • [g]: 135

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello