Pantalone guscio 4XL

Codice art.: 1890197799004XL
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
Colore schwarz
Taglia unisex 4XL
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1890197799004XL
EAN / GTIN 7330509622629
Codice del produttore 1890197799004XL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²

Tasche
Tasca posteriore con patta
Tasche anteriori con cerniera

Dettagli
Cuciture nastrate
Porta con cerniera in plastica
Elastico in vita

Fodera
Fodera in rete
Funzionalità
Materiale traspirante antivento e impermeabile, cuciture nastrate

Finitura
Fine gamba apribile e regolabile con cerniera e a strappo

Reflex
Dettagli riflettenti sulle gambe

Descrizione:

  • Pantaloni in shell impermeabili e resistenti al vento con cuciture nastrate per mantenervi asciutti in caso di pioggia
  • Chiusura con zip e bottoni in vita, cerniera in fondo alla gamba per facilitare l'indossamento e la rimozione dei pantaloni
  • . Sono facili da indossare e da togliere
  • Elastico posteriore in vita e gambe pre-curvate per un'ottima vestibilità e catarifrangenti sulla parte inferiore della gamba
  • Fodera in parte in rete per una buona ventilazione
  • Ideali da indossare con 4890 e 4790
  • Certificati secondo la norma EN 343 Classe 3.3, indumenti protettivi per resistere alle intemperie

Norma:

  • EN 343, Class 3.3

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello