1000V PINZA 160MM

Codice art.: 188A.16VE
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 188A.16VE
EAN / GTIN 3662424099571
Codice del produttore 188A.16VE
Numero-L L60130 9785

Descrizione

Descrizione:

  • Alla fine del processo di produzione, ogni pinza viene testata individualmente per la vostra sicurezza con un test di 10.000 V
  • Le superfici di serraggio di tubi/cavi ovali e aggraffati sono combinate con robusti bordi di taglio
  • I bordi di taglio sono progettati per il taglio netto di tutti i tipi di filo: Dai fili morbidi ai materiali moderni fino al massimo filo per pianoforte
  • Grandi vantaggi meccanici grazie alla geometria ridotta dei bordi e dei taglienti
  • Acciaio al carbonio ad alta resistenza, con taglienti temprati a induzione
  • Impugnature ergonomiche monoblocco con la stessa vantaggiosa accessibilità delle impugnature convenzionali e resistenti agli agenti chimici in officina
  • Finitura verniciata resistente alla corrosione

Proprietà:

  • C [mm]: 46
  • E [mm]: 4.0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 168
  • L1 [mm]: 6.5
  • [g]: 140

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello