Esecuzione:
Materiale principale
68% lana, 30% modacrilico, 2% antistatico, merino interlock, resistente alla fiamma, 225 g/m²
Dettagli
Cuciture in colore contrastante
Elastico in vita
Etichette di certificazione esterne
Finitura
Fondo dei pantaloni con risvolto
Descrizione:
- Intimo lungo ignifugo in lana merino di alta qualità
- La migliore qualità in termini di materiale e lavorazione garantisce tutti i requisiti di un buon intimo
- Oltre alla vestibilità ergonomica e alle proprietà protettive, questo intimo ha la capacità della lana? è ideale per ambienti interni ed esterni
- Lavaggio delicato a 60ºC
- Certificato secondo EN 1149-5; EN ISO 11612 A1, B1, C1 e IEC 61482-2, Classe 1
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%
Norma:
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 7,3 cal/cm²
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%