• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Cacciavite a taglio femmina 1/2″ lungo XZN M14

Codice art.: 1888951
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1888951
EAN / GTIN 4010886859575
Codice del produttore 1888951
Numero-L L60160 3411

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera
Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale
* non a norma
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Dimensione di uscita multipunto interno XZN: M14
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Lunghezza inserto: 100,0 mm
  • Inserto-Ø Azionamento: 24,7 mm
  • Larghezza totale [mm]: 24,7 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 100 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Lunghezza centrale: 60,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello