GONIOMETRO

Codice art.: 1885.00
copia
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Goniometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1885.00
copia
EAN / GTIN 3148518336789
copia
Codice del produttore 1885.00
copia
Numero-L L60130 5024
copia
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Acciaio inossidabile, rettificato con precisione
  • Base del misuratore di gradi con graduazione in mm
  • Doppia graduazione di misurazione da 0° a 180°
  • Ø del misuratore di gradi: 85 mm
  • Lunghezza della scala: 170 mm
  • Facile da leggere grazie alla lancetta illuminata

Proprietà:

  • L [mm]: 170
  • [g]: 150

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello