Lama di ricambio Oden

Codice art.: 1884727
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1884727
EAN / GTIN 4010886859186
Codice del produttore 1884727
Numero-L L60160 5508

Descrizione

Descrizione:

Precisa regolazione della profondità di taglio (rotella di regolazione a 9 posizioni)
Lama intercambiabile
Forma smussata che lo rende sicuro anche nel trasporto
Capacità di spelatura: 2,5-11 mm
Spessore isolante: fino a 1,0 mm
Misure: 90,5 x 39,5 x 19 mm
E-8148 = Lama di ricambio
Lama di ricambio disponibile

Proprietà:

  • Diametro del cavo: 2,5 - 11 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello