Cancello a lama di ricambio

Codice art.: 1884719
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1884719
EAN / GTIN 4010886859179
Codice del produttore 1884719
Numero-L L60160 5083

Descrizione

Descrizione:

Maneggevole e di facile utilizzo anche in condizioni molto difficili
Per cavi (fino a 40 mm Ø) con qualsiasi isolante
Possibilità di arresto della lama in una di tre posizioni (tagli circolari, longitudinali o a spirale)
Capacità cavi: 4,5-40 mm Ø
Spessore isolante: fino a 4,5 mm
Misure:
con gancio per cavi piccolo: 150 x 42 x 30,5 mm
con gancio per cavi grande: 167 x 52 x 30,5 mm
E-8147 = Lama di ricambio
Lama di ricambio disponibile

Proprietà:

  • Diametro del cavo: 4,5-40 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello