Rivelatore di tensione 6-48 Volt AC/DC

Codice art.: 1881647
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1881647
EAN / GTIN 4010886859643
Codice del produttore 1881647

Descrizione

Descrizione:

Per 6-48 V
Con gruppo passante integrato per l’impiego in punti di difficile accesso
IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Misure: 145 x 25 x 16 mm
Grado di protezione IP40, classe di protezione III

Proprietà:

  • Design: per autoveicoli e veicoli commerciali, con unità di perforazione integrata per l'utilizzo in punti difficili da raggiungere
  • Lunghezza totale [mm]: 145 mm
  • Campo di misura [Volt]: 3-48 V
  • Classe di protezione [Volt]: 40
  • Classe di protezione: III
  • Isolato a 1000 V: no
  • Batterie incluse: no
  • Test singolo con 10.000 V AC: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello