Esecuzione:
Materiale principale
59% viscosa, 40% modacrilico, 1% antistatico, laminato, impermeabile 16000 mm, antivento, traspirante Ret 12, 6, 250 g/m²
Tasche
Tasca sulle gambe con soffietto e patta
Tasche anteriori con fodera in pile, Tasche anteriori con patta e bottone a pressione
Tasca porta righello con tasca per coltelli e penne
Tasca esterna di protezione per le ginocchia
Dettagli
Tasca identificativa rimovibile per indumenti ignifughi
Cinghie
Cuciture nastrate
Girovita allungata sul retro
Porta zip in plastica
Bretelle regolabili e rimovibili con elastico
Etichette di certificazione esterne
Funzionalità
Olio, sporco e acqua, Tessuto esterno idrorepellente e antimacchia, Materiale antivento traspirante, Senza metallo
Finitura
Fondo gamba regolabile con ghetta antineve apribile
Fodera
Foderata
Reflex
Nastro riflettente stampato
Rafforzamento
Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sulle ginocchia
Descrizione:
- Pantaloni di alta qualità e shell in high vis intrinsecamente ignifughi
- I pantaloni, utilizzabili come indumento strato su strato, sono sia antivento che impermeabili, il che consente di lavorare senza problemi in tutti i tipi di ambienti esposti alle intemperie
- Le bretelle sono rimovibili e possono essere regolate a seconda delle necessità
- Il materiale dei pantaloni shell è sottile, molto flessibile e privo di poliestere
- I pantaloni sono dotati di schiena rialzata, tasca per il righello, tasche per le gambe e tasche di protezione per le ginocchia con rinforzo in CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Certificati secondo le norme EN 1149-5, EN 14404, EN 13034
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 11611
- EN ISO 11612
- IEC 61482-2
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 4,3
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 2
- ATPV - 21 cal/cm²
- ELIM - 19 cal/cm²