• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

150 AX 200 PINZA UNIVERSALE

Codice art.: 187A.20CPE
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 187A.20CPE
EAN / GTIN 3662424087264
Codice del produttore 187A.20CPE
Numero-L L60130 9237
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti piatti e ovali, scanalati, combinati con elevate prestazioni di taglio
  • Bordi di taglio che assicurano un taglio netto su qualsiasi tipo di filo: filo morbido, materiali moderni e filo per pianoforte secondo le seguenti dimensioni: - 187A.20 CPE: 2,2 mm 205 kg/mm²
  • La geometria riduce significativamente la forza di taglio grazie a un asse sfalsato e a uno speciale profilo di taglio
  • Speciale lega di acciaio al carbonio temprato a induzione, durevole e di buon taglio
  • Coperchi bi-materiale ergonomici e resistenti agli agenti chimici con: - molla di ritorno - anello di ritegno (l'anello di ritegno aumenta la lunghezza nominale di 10 mm)
  • Design: cromato, resistente alla corrosione

Proprietà:

  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 42
  • E [mm]: 11.5
  • L [mm]: 205
  • Filo di pianoforte Ø[mm]: 2.2
  • [g]: 300

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello