150 AX 160 PINZA UNIVERSALE

Codice art.: 187A.16CPE
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 187A.16CPE
EAN / GTIN 3662424087240
Codice del produttore 187A.16CPE
Numero-L L60130 8683

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti piatti e ovali, scanalati, combinati con elevate prestazioni di taglio
  • Bordi di taglio che assicurano un taglio netto su qualsiasi tipo di filo: filo morbido, materiali moderni e filo per pianoforte secondo le seguenti dimensioni: - 187A.16 CPE: 1,8 mm 215 kg/mm²
  • La geometria riduce significativamente la forza di taglio grazie a un asse sfalsato e a uno speciale profilo di taglio
  • Speciale lega di acciaio al carbonio temprato a induzione, durevole e di buon taglio
  • Coperchi bi-materiale ergonomici e resistenti agli agenti chimici con: - molla di ritorno - anello di ritegno (l'anello di ritegno aumenta la lunghezza nominale di 10 mm)
  • Design: cromato, resistente alla corrosione

Proprietà:

  • B [mm]: 21
  • C [mm]: 34
  • E [mm]: 9.5
  • L [mm]: 165
  • Filo di pianoforte Ø[mm]: 1.8
  • [g]: 195

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello