Modulo ES vuoto

Codice art.: 1879227
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Conca

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1879227
EAN / GTIN 4010886860557
Codice del produttore 1879227
Numero-L L60160 354

Descrizione

Descrizione:

In ABS antiurto
Resistenti agli oli e agli acidi
Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 158 mm
  • Altezza totale [mm]: 42 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 310 mm
  • Materiale: Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello