• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Gancio per 3 bombolette spray

Codice art.: 1879219
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Supporto da parete per spray

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1879219
EAN / GTIN 4010886859735
Codice del produttore 1879219
Numero-L L60160 356

Descrizione

Descrizione:

Verniciata in polvere

Proprietà:

  • diametro 1 [mm]: 70,0
  • Larghezza totale [mm]: 300 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • per fori quadrati 10 x 38 mm: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello