Pantalone invernale alta vis Alta Vis giallo/navy XLS

Codice art.: 187519773389XLS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Taglie uomo lunghe (Statura 182 cm - 186 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Taglie uomo corte (Statura 170 cm - 174 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Come misurare
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
    Colore high vis gelb / marineblau
    Taglia unisex XL
    Tipo di prodotto Pantaloni contro il freddo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 187519773389XLS
    EAN / GTIN 7330509860564
    Codice del produttore 187519773389XLS

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
    Tasche
    Tasca righello con portacoltelli e tasca portapenne
    Tasche di protezione per il ginocchio
    Tasca posteriore con cerniera
    Aggiungimenti per tasche portachiodi extra rimovibili, tasche portachiodi in CORDURA® vendute separatamente (art 2170)
    Tasche interne con cerniera e fodera in pile
    Tasca sulle gambe con soffietto, tasca con soffietto, patta e tasca per telefono
    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile
    Due passanti con chiusura a strappo sui lati per portamartello
    Bretelle elastiche rimovibili
    Ghetta antineve con chiusura a strappo e apertura a bottone
    Cintura in vita allungata sul retro
    Porta cerniera in plastica
    Chiavistello metallico
    Fodera
    Fodera in rete, Fodera in poliestere

    Funzionalità
    Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate
    Ginocchia pre-curvate

    Rafforzamento
    Rafforzamento in CORDURA® sulle ginocchia, fondo gamba rinforzato in CORDURA®

    Riflesso
    Nastri riflettenti intorno alle gambe, Nastro riflettente tagliato largo 50 mm

    Finitura
    Orlo regolabile con chiusura a strappo
    Fondo gamba apribile e regolabile con cerniera chiusura a strappo

    Accessori
    Articolo 2170

    Spiegazione delle taglie
    Per raggiungere diverse lunghezze di cavallo, offriamo il 1875 in tre lunghezze. Taglia Large: LS=corto 78 cm, L=82 cm, LT=lungo 86 cm. Per chiarimenti, consultare l'elenco delle misure del corpo.

    Descrizione:

    • Pantaloni invernali foderati, antivento e impermeabili, Classe 2 hi-vis, con cuciture nastrate in un materiale resistente e durevole
    • Offre la migliore visibilità possibile quando ne avete più bisogno
    • Tasche esterne per ginocchiere
    • I pantaloni sono dotati di chiusure antineve apribili alle caviglie e di bretelle staccabili
    • È possibile applicare le tasche portachiodi staccabili 2170, venduti separatamente
    • Per raggiungere diverse lunghezze di gamba, offriamo questi pantaloni in 3 lunghezze
    • Ex
    • Taglia Large: LS=corto -4, L=XXcm, LT=lungo +4

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification Y
    • Certified according to EN 342 when used with art 4480, 4470, 4485, 4456, 4455, 4457

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello