Descrizione:
Compensato di faggio multiplex, superficie ulteriormente protetta da vernice all'olio di lino
Grande spazio di stoccaggio, assicurato da una porta
Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
Con 9 cassetti: 8x tipo 1 altezza 67 mm e 1x tipo 2 altezza 137 mm
Cassetti con azionamento a una mano e blocco di sicurezza
Cassetti suddivisibili singolarmente, divisori longitudinali e trasversali inclusi
Capacità di carico per cassetto 40 kg, cassetto inferiore pesante 60 kg
Struttura pesante con ruote pesanti su cuscinetti a rulli, 2 ruote fisse Ø 200 mm e 2 ruote orientabili Ø 125 mm, entrambe con freni totali
Capacità di carico statico 1000 kg, in funzionamento mobile 750 kg
Dimensioni: H 985 x L 1100 x P 550 mm
Gamma industriale completa per i professionisti
Strumenti in dimensioni metriche
Moduli utensili GEDORE ES collaudati in plastica ABS
Dimensioni: H 985 x L 1100 x P 550 mm
Proprietà:
- Numero di cassetti: 9
- Conservazione: Banco di lavoro
- Larghezza totale [mm]: 1.100 mm
- Altezza totale [mm]: 985 mm
- Lunghezza totale [mm]: 550 mm
- Materiale: Lamiera d'acciaio
- Tipo di cassetto:
- 8x tipo 1, alt. = 67 mm
- 1x tipo 2, alt. = 137 mm
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no