Pietre abrasive a mano TYFIX 50x20x80 mm C60 a legante elastico

Codice art.: 1872
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mola abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1872
    EAN / GTIN 9003170018722
    Codice del produttore 1872
    Numero-L L50140 578

    Descrizione

    Descrizione:

    Il modello TYFIX Hand Slip è una gomma abrasiva per migliorare le superfici. La sbavatura, la ruggine, la lucidatura e la rimozione di sporco e vernice sono uno dei suoi compiti principali. Il modello TYFIX è un prodotto popolare per la pulizia di elettrodomestici, pentole, ecc. realizzato in acciaio inossidabile e alluminio, soprattutto in casa. Può essere utilizzato anche per pulire senza problemi i giunti delle piastrelle.

    Proprietà:

    • Forma: 90TY TYFIX
    • Grana: 60
    • Vs /max: 20 m/s..
    • Specifiche : C 60 - BE5
    • Dimensioni (L x C x L): 50 x 20 x 80 mm
    • Diametro: 50 mm
    • Spessore: 20 mm
    • Foratura: 80 mm

    Vantaggi:

    • Buon raggio d'azione
    • Ampio campo di impiego

    Uso:

    • Per la sbavatura, la ruggine, la lucidatura e la rimozione di sporco e vernice
    • Per la pulizia di elettrodomestici, pentole, ecc. in acciaio inox e alluminio

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello