Descrizione:
Misurazione accurata. Questi sensori sono progettati per garantire che il vostro processo di serraggio sia entro limiti accettabili con un elevato grado di certezza. Il sensore di coppia rotante è lo strumento ideale per testare la coppia effettiva applicata sull'applicazione di montaggio. Collegando un sensore di coppia rotante tra un utensile elettrico o pneumatico e l'applicazione di montaggio, è possibile monitorare la coppia applicata dall'utensile al fissaggio o al bullone
Connessione in linea. Progettati per essere posizionati in linea con l'utensile, misurano la coppia effettiva applicata sull'applicazione dell'assemblaggio, con una precisione dello 0,3% della coppia massima applicata. Collegando un sensore di coppia rotante tra un utensile elettrico o pneumatico e l'applicazione di montaggio, è possibile monitorare la coppia applicata dall'utensile al fissaggio o al bullone
Certificati UKAS. I sensori rotativi sono forniti completi di certificati UKAS secondo BS7882
Facilità d'uso. Veloce da impostare se utilizzato con un display CAPTURE grazie alla tecnologia Quicktec integrata che passa tutte le informazioni del sensore al display
Sistema di carico di coppia opzionale. Rimuovere l'errore umano dal test utilizzando il sensore CAPTURE con il sistema di carico di coppia ISO 1500/90°.
Proprietà:
- 1000 V isolato: No
- Attacco del convertitore di frequenza, quadrato [metrico]: 6,3 mm
- Attacco del motore, quadrato [imperiale]: 1/4″
- Coppia (max.) [N-m]: 20 Nm
- Coppia (min.) [N-m]: 2 Nm
- Intervallo di coppia (min./max.) [N-m]: 2 Nm - 20 Nm
- Larghezza totale [mm]: 71,5 mm
- Altezza totale [mm]: 56 mm
- Lunghezza totale [mm]: 71,5 mm
- Display grafico: No
- Precisione di misura Coppia: +/-0,3%
- Peso netto [kg]: 0,2 kg
- Registrazione REACH disponibile: No
- Protezione da sovraccarico: No
- Certificato VDE: No