• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

RM-FCR-0950-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Codice art.: 1870589
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1870589
EAN / GTIN 7291075397505
Codice del produttore 1870589
Numero-L L24010 31

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.5 mm, Lunghezza tagliente (L) 38 mm, Overall Length (OAL) 133 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 9.5 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 38 mm
  • Overall Length (OAL) 133 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello