RM-FCR-0650-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Codice art.: 1870312
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1870312
EAN / GTIN 7291075397444
Codice del produttore 1870312
Numero-L L24010 27

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6.5 mm, Lunghezza tagliente (L) 28 mm, Overall Length (OAL) 101 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6.5 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 28 mm
  • Overall Length (OAL) 101 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello