• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

RM-FCR-0450-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Codice art.: 1870112
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1870112
EAN / GTIN 7291075397406
Codice del produttore 1870112
Numero-L L24010 23

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.5 mm, Lunghezza tagliente (L) 21 mm, Overall Length (OAL) 80 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.5 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 21 mm
  • Overall Length (OAL) 80 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello