Pietre abrasive a mano TYFIX 40x20x50 mm C100 a legante elastico

Codice art.: 1870
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mola abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1870
    EAN / GTIN 9003170018708
    Codice del produttore 1870
    Numero-L L50140 1169

    Descrizione

    Descrizione:

    Il modello TYFIX Hand Slip è una gomma abrasiva per migliorare le superfici. La sbavatura, la ruggine, la lucidatura e la rimozione di sporco e vernice sono uno dei suoi compiti principali. Il modello TYFIX è un prodotto popolare per la pulizia di elettrodomestici, pentole, ecc. realizzato in acciaio inossidabile e alluminio, soprattutto in casa. Può essere utilizzato anche per pulire senza problemi i giunti delle piastrelle.

    Proprietà:

    • Forma: 90TY TYFIX
    • Grana: 100
    • Vs /max: 20 m/s..
    • Specifiche : C 100 - BE5
    • Dimensioni (L x C x L): 40 x 20 x 50 mm
    • Diametro: 40 mm
    • Spessore: 20 mm
    • Foratura: 50 mm

    Vantaggi:

    • Buon raggio d'azione
    • Ampio campo di impiego

    Uso:

    • Per la sbavatura, la ruggine, la lucidatura e la rimozione di sporco e vernice
    • Per la pulizia di elettrodomestici, pentole, ecc. in acciaio inox e alluminio

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello