Goniometro universale, con lama da 6″/12″

Codice art.: 187-902-10
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
    Tipo di prodotto Goniometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 187-902-10
    EAN / GTIN 4550501368995
    Codice del produttore 187-902-10

    Descrizione

    Descrizione:

    Il goniometro universale offre i seguenti vantaggi: Consente di effettuare misure angolari di alta precisione di macchine, stampi e attrezzature. Con possibilità di collegamento alla misurazione dell'altezza e di montaggio ai dispositivi di marcatura serie 192 tramite supporto.

    Proprietà:

    Consegnato: In una scatola con attacco per angolo acuto, supporto per misuratore di altezza, lente d'ingrandimento
    Graduazione: 5 ' (0° - 90° - 0°)
    Angolo del bordo della lama: 60°, 45°, 30°.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello