Goniometro universale Digimatic, lunghezza lama: 150 mm, pollici / metrico

Codice art.: 187-551
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
Tipo di prodotto Goniometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 187-551
EAN / GTIN 4946368376530
Codice del produttore 187-551
Numero-L L40010 7411

Descrizione

Descrizione:

Goniometro universale digitale per una lettura affidabile tramite un display digitale chiaramente riconoscibile. Spegnimento automatico dopo 10 minuti, regolazione facile tramite punti di riferimento fissi. La barra di misurazione può essere spostata e bloccata per tutta la sua lunghezza. Regolazione fine per la regolazione esatta di qualsiasi dimensione angolare. Collegabile al misuratore e tracciatore di altezze serie 192 tramite supporto.

Proprietà:

Impostazione dello zero: Sì
Valore del passo della cifra: 1' (0,01°)
Precisione di ripetizione: 1' (0,01°)
Display: LCD con un'altezza di 6,5 mm
ON/OFF: Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, 1x batteria
Alimentazione: 1 batteria CR-2032
Durata della batteria: circa 2.000 ore

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello