Descrizione:
Si tratta di un goniometro universale Digimatic con uscita dati che offre le seguenti funzioni: Lettura sicura grazie al display digitale ben visibile. Spegnimento automatico dopo 10 minuti, facile regolazione tramite punti di riferimento fissi. La barra di misura può essere spostata e bloccata per tutta la sua lunghezza. Regolazione fine per la regolazione esatta di qualsiasi dimensione angolare. Può essere collegata al dispositivo di misurazione e marcatura dell'altezza serie 192 tramite supporto.
Proprietà:
Impostazione dello zero: Sì
Incremento cifre: 1' (0,01°)
Precisione di ripetizione: 1' (0,01°)
Display: LCD con altezza di 6,5 mm
ON/OFF: Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/metrico: Metrico
Dotazione di fornitura: in una scatola, 1x batteria CR-2.032, righello in acciaio da 300 mm, supporto per misuratori di altezza
Alimentazione: 1 batteria CR-2032
Durata della batteria: circa 2.000 ore