Coltello angolare universale, lama da 135 mm

Codice art.: 187-201
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Goniometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 187-201
    EAN / GTIN 4946368047348
    Codice del produttore 187-201
    Numero-L L40010 638

    Descrizione

    Descrizione:

    Il goniometro universale offre i seguenti vantaggi: Consente misurazioni angolari ad alta precisione di macchine, stampi e dispositivi. Può essere collegato a un misuratore di altezza e montato su un dispositivo di tracciatura serie 192 tramite un supporto.

    Proprietà:

    Campo di misura: 0-90° x4 (360°)
    Valore di divisione della scala: 5'
    Pollici/metrico: Metrico
    Contenuto della fornitura: in una scatola con attacco angolare a punta.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello