Chiave dinamometrica per cavi SE 9x12 011213

Codice art.: 1869957
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Cavo per la trasmissione dati

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1869957
    EAN / GTIN 0611702890655
    Codice del produttore 1869957

    Descrizione

    Descrizione:

    Specialmente per la commutazione a distanza, il conteggio, il monitoraggio e il controllo sulle linee di produzione e la produzione in serie
    Serraggio controllato delle viti nell'intervallo 2 -10 N-m
    Con ricettacolo rettangolare interno 9x12 mm
    Chiave fissa preimpostabile - senza scala

    L'impostazione fissa può essere effettuata in fabbrica o dall'utente con un'attrezzatura di prova adatta

    Se è richiesta un'impostazione fissa in fabbrica, indicare il valore N-m nell'ordine (prezzo su richiesta)

    Incl. Strumento di regolazione per cambiare il valore fisso.

    Proprietà:

    • Presa di trasmissione, rettangolare: 9 x 12 mm
    • Tipo di azionamento/azionamento: Supporto rettangolare
    • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
    • Design: incl. manicotto di collegamento e cavo di collegamento
    • Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
    • Coppia (min.) [lbf in]: 89 lbf in
    • Coppia (min.) [Nm]: 2 Nm
    • Coppia (max.) [lbf in]: 17,8 lbf in
    • Coppia (max.) [Nm]: 10 Nm
    • Campo di applicazione:
      • Assemblaggio
      • Assemblaggio in serie
      • Fabbricazione
      • Controllo qualità
    • Lunghezza totale [mm]: 133 mm
    • Materiale: Costruzione in acciaio tubolare
    • Precisione: +/- 6 %
    • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-02:2017
    • Fusibile: Gancio di sicurezza
    • Tipo di scala: senza
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione EPA/ESD: no
    • Impostazione fissa: sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no
    • Gruppi di destinazione:
      • Automotive
      • Industriali

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello