Chiave dinamometrica per cavi 1/2″ 40-125 Nm 011053

Codice art.: 1869892
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Cavo per la trasmissione dati

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1869892
    EAN / GTIN 0611702890532
    Codice del produttore 1869892

    Descrizione

    Descrizione:

    Appositamente progettato per la commutazione a distanza, il conteggio, il monitoraggio e il controllo su linee di produzione e la produzione in serie
    Serraggio controllato delle viti nell'intervallo di 40 - 125 N-m
    Con azionamento quadrato da 1/2″
    Chiave fissa preimpostabile - senza scala
    L'impostazione fissa può essere effettuata in fabbrica o a mano su apparecchiature di prova adeguate
    Se è richiesta l'impostazione fissa in fabbrica, si prega di specificare il valore N-m al momento dell'ordine (prezzo su richiesta)
    Incl. strumento di impostazione per modificare il valore fisso.

    Proprietà:

    • Tipo di azionamento/azionamento: Singolo quadrato a cricchetto
    • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
    • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
    • Direzione di serraggio: A destra
    • Meccanismo di rilascio: Frizione a slittamento
    • Coppia (min.) [lbf in]: 354 lbf in
    • Coppia (max.) [lbf in]: 1106 lbf in
    • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 90 lbf ft
    • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 125 Nm
    • Campo di applicazione:
      • Assemblaggio
      • Assemblaggio in serie
      • Fabbricazione
      • Controllo qualità
    • Lunghezza totale [mm]: 610 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione EPA/ESD: no
    • Impostazione fissa: sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no
    • Gruppi di destinazione:
      • Automotive
      • Industriali

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello