Estrattore universale a 2 bracci 200x150 mm ALTA POTENZA

Codice art.: 1868160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1868160
    EAN / GTIN 4036976113518
    Codice del produttore 1868160
    Numero-L L60160 6425

    Descrizione

    Descrizione:

    Traversa con bonifica speciale, possibilità di carico con doppia forza di trazione
    Scala per la regolazione uniforme delle griffe
    Punta della vite intercambiabile (sfera o punta)
    Attrezzabile con perno idraulico

    Proprietà:

    • Numero di bracci: 2
    • Numero di ganci: 2
    • Design: 2 bracci
    • Carico sull'intero estrattore (max.) [t]: 10 t
    • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 30 mm
    • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 3,5 mm
    • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 18 mm
    • Mandrino idraulico opzionale: 1.06/HSP1
    • Larghezza tra i piani [mm: 22 mm
    • Scala graduata disponibile: x
    • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 150 mm
    • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 200 mm
    • Larghezza di serraggio pull-off interno a2 (min.) [mm]: 110 mm
    • Larghezza di serraggio interno pull-off a2 (max.) [mm]: 260 mm
    • Montaggio del mandrino: G1/2″
    • Tipo di pezzo di spinta del mandrino: Sfera e punta
    • Dimensione della filettatura del mandrino: G1/2x210mm
    • Mandrino Lunghezza della filettatura (utilizzabile) [mm]: 210 mm
    • Mandrino Rivestimento superficiale: Nitrocarburato
    • Larghezza del mandrino tra i piani: 22 mm
    • Uso/applicazione: Per lo sfilamento di pulegge motrici, ruote, cuscinetti a sfera, ecc.
    • Forza di trazione (max.) [t]: 10
    • Isolato a 1000 V: no
    • Dati 3D disponibili: no
    • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
    • Gancio spostabile in parallelo: sì
    • Freno del gancio presente: no
    • Mandrino idraulico disponibile: no
    • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: sì
    • Leva di sgancio rapido disponibile: sì
    • Viti incluse: no
    • Staffa di fissaggio disponibile: no
    • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
    • Punta del mandrino sostituibile: sì
    • Bracci reversibili disponibili: sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello