Disco per rettifica secco ceramicato 150x80x32mm W10/E16 acciaio

Codice art.: 186445
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Spazzola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 186445
    EAN / GTIN 9003171864458
    Codice del produttore 186445

    Descrizione

    Descrizione:

    Con questo utensile, smerigliano tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e dei metalli, nonché vari coltelli da taglio. Questi prodotti sono dischi per piastre e pentole con corindone bianco o miscele di corindone sinterizzato, utilizzati per la macinazione a secco. La specifica concordata di questo attrezzo impedisce lo scolorimento dei pezzi.

    Proprietà:

    • Forma: 6 RECIPIENTE DI MACINAZIONE CILINDRICO
    • Grana: 60
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Specifiche : W10 / E16
    • Dimensioni (P x P x a): 150 x 80 x 32 mm
    • Diametro: 150 mm
    • Spessore: 80 mm
    • Foratura: 32 mm
    • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS

    Vantaggi:

    • Uso universale su acciaio
    • Nessuna alterazione del colore del pezzo
    • Regolabile singolarmente

    Uso:

    • Per la lavorazione di tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e dei metalli, nonché di vari coltelli da taglio in acciaio e HSS

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello