Pinza spelacavi ∙ automatica ∙ 205 mm

Codice art.: 1863
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1863
    EAN / GTIN 4000896007325
    Codice del produttore 1863
    Numero-L L60140 1852

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Spelatura di fili elettrici, conduttori e cavi
    • Adattamento automatico sul rivestimento isolante, spelatura perfetta
    • Per conduttori in rame e alluminio
    • Campo di spelatura di conduttori isolati in PVC con sezione da 0,2 a 6 mm2
    • Lunghezza massima di spelatura: 18 mm
    • Lama lamellare a molla
    • Tagliente per cavo da 4 mm2 unifilare fino a 6 mm2 a filo capillare
    • Dimensioni / Lunghezza: 205 mm
    • Peso netto (kg): 0.2 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello