133 CX 200 PINZA BECCHI MEZZOTONDI

Codice art.: 185A.20G
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 185A.20G
EAN / GTIN 3662424087172
Codice del produttore 185A.20G
Numero-L L60130 9142

Descrizione

Descrizione:

  • Ganasce sottili e finemente seghettate con tagliafili laterale
  • Tagliafili laterale per filo di rame e filo di acciaio duro (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²). - 185: Ganasce dritte
  • Lega di acciaio al carbonio estremamente durevole e di buon taglio, temprata a induzione
  • Manici in PVC ergonomici, antiscivolo e resistenti agli agenti chimici, senza rinunciare a una buona accessibilità
  • Design: laccato, resistente alla corrosione

Proprietà:

  • B [mm]:18
  • C [mm]: 75
  • D [mm]: 2.9
  • E [mm]: 3.6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • [g]: 192

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello