• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa a disco in HMI HPC 40X3 mm

Codice art.: 185015 40X3
Sconto
263,12 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Larghezza ± 0,1×k11 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 885 A
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: ±0,1
  • Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura: Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 40 mm
Larghezza taglio 3 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 885 A
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale ±0,1
⌀ Foro H6 d1 13 mm
Numero denti Z 12
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Strategia di truciolatura HPC
Spessore del giunto b ± 0,1 1,9 mm
Giunto di ⌀ d2 ±1 28 mm
Altezza denti Zh 6 mm
Possibilità di accoppiamento con 2 frese della stessa larghezza A/B 3 mm
Possibilità di accoppiamento con 2 frese della stessa larghezza: largh. compl. risultante E 5,7 mm - 5,8 mm
Possibilità di accoppiamento con 2 frese di larghezza diversa A 3 mm
Possibilità di accoppiamento con 2 frese di larghezza diversa B 4 mm
Possibilità di accoppiamento con 2 frese di larghezza diversa: largh. compl. risultante E 6,6 mm - 6,8 mm
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,03 mm
Passaggio interno per LR no
Esecuzione del codolo a manicotto
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 185015 40X3
EAN / GTIN 4062406397319
Codice del produttore 185015 40X3

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
280
Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
70
CuZn
N
300
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a disco di precisione in HMI nel campo dell’asportazione truciolo HPC. Con nuovo rivestimento ad alte prestazioni per garantire la massima durata.
Fresa multipla: si possono accoppiare tra di loro frese dello stesso ⌀ e numero di denti per larghezze intermedie e regolare alla larghezza desiderata. I denti si ingranano tra di loro, dato che le frese non sono munite di mozzo.
I set da due pezzi sono particolarmente economici, perché consentono di utilizzare entrambi i taglienti laterali di ciascuna fresa.

Nota:

  • Non serrare le frese del set senza anello riduttore per alberi portafresa di larghezza corrispondente per evitarne il danneggiamento.
  • Per anelli riduttori per alberi portafresa adatti vedere Gruppo prodotti 30.
  • Scanalature piene: fz per ae = 0,1×D.

Prodotto più recente per n. art. 185010.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello