• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Estrattore per cappucci di candele di accensione ∙ 275 mm

Codice art.: 1849-9
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1849-9
EAN / GTIN 4000896110476
Codice del produttore 1849-9

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Estrazione e inserimento di cappucci di candele di accensione
  • Utilizzo anche con il motore caldo
  • Per VW Golf 4 ∙ 5 ∙ 6 – 1,6 l ∙ Polo 5 – 1,2 l dal 2009 , Bora dal 1999 e Touran dal 2004 con motore a iniezione 4 cilindri da 1,6 l con azionamento valvole a rulli,
    New Beetle dal 1999 con 2,0 l ∙ motore a iniezione 4 cilindri e motore a iniezione 4 cilindri 2 valvole con azionamento valvole a rulli
    AUDI A3 dal 2004 con motore a iniezione 4 cilindri 2 valvole
    SEAT ∙ ŠKODASMART For Two (tipo 450)
  • Impugnatura a T in resina sintetica
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 275 mm
  • Peso netto (kg): 0.08 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello