Estrattore per bobine di accensione ∙ 135 mm

Codice art.: 1849-7
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1849-7
    EAN / GTIN 4000896110353
    Codice del produttore 1849-7

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Smontaggio e montaggio delle bobine di accensione con stadio finale di potenza
    • Su VW Polo ∙ Fox 1,2 l ∙ Golf 1,4 ∙ 1,6 l ∙ Golf Plus 1,4 l dal 2005 ∙ Caddy 1,4 l ∙ Bora 1,4 ∙ 1,6 l ∙ Beetle 1,4 l (motore a benzina dal 2003) ∙ Scirocco 1,4 l dal 2009 ∙ Lupo iniezione diretta a 4 cilindri dal 1999 ∙ Passat B7 1,4 l TSI ∙ Touran 1,6 l ∙ Phaeton ∙ Transporter T4 ∙ ŠKODA Fabia
    • Impugnatura a T in resina sintetica
    • Superficie: cromata
    • Made in Germany
    • Dimensioni / Lunghezza: 135 mm
    • Peso netto (kg): 0.15 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello