• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Estrattore per cappucci di candele di accensione ∙ 253 mm

Codice art.: 1849-6
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1849-6
EAN / GTIN 4000896007110
Codice del produttore 1849-6

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Estrazione e inserimento di cappucci di candele di accensione, anche su motori caldi
Per motori VR6 2,8-2,9 l VW Golf, Passat, Vento, Corrado, T5 2,0 l, motore Lupo a 4 cilindri dal 1999, AUDI A4, A6 con motori V6 da 2,6 e 2,8 l
  • Corpo tubolare con scanalatura di guida del cavo per evitare danneggiamenti
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 253 mm
  • Peso netto (kg): 0.11 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello