Pinza per anelli di sicurezza ∙ 140 mm

Codice art.: 1845A-3
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza a forbice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1845A-3
EAN / GTIN 4000896048663
Codice del produttore 1845A-3
Numero-L L60140 2859

Descrizione

Descrizione:

  • Per interventi rapidi e sicuri
  • Forte tenuta degli anelli di sicurezza grazie alle punte estremamente precise, coniche, affilate (fosfatate)
  • Corpo in plastica
    • Con anima in metallo estremamente sollecitabile fino all’interno del manico
    • Leggera – forma ergonomica
  • Molla di richiamo
  • Resistenti alla torsione, le punte sono saldate all’anima in metallo
  • Versione diritta (forma A)
  • Per anelli esterni
  • DIN 5254
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 140 mm
  • Peso netto (kg): 0.05 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello