Cacciavite 3C-Screwdriver con testa a croce con cappuccio a percussione PZ 1

Codice art.: 1845330
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 1845330
EAN / GTIN 4010886857304
Codice del produttore 1845330
Numero-L L60160 1205

Descrizione

Descrizione:

Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione
Ergonomica impugnatura tricomponente Power-Grip³ con calotta di percussione per la massima trasmissione di forza con il minimo sforzo per la mano
Con foro sull'impugnatura per appendere l'utensile e risparmiare spazio
Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

Proprietà:

  • protezione antiribaltamento: No
  • antimagnetica: No
  • dimensioni dell'unità Phillips PZ: 1
  • assale motore: 1
  • inserto assale motore [metrico]: 8,0 mm
  • bassa scintilla: No
  • Standard di riferimento della punta di uscita: DIN ISO 8764-1 PZ
  • codifica a colori: No

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello